›

Testata chiusura metallica zincata IP44 H75mm larghezza 500mm per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07899
Cod. Produttore 07899
Cod. EAN 8000126078992

Informazioni principali

  • Protezione IP44: Ingress Protection
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC07899
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Elementi di montaggio: Inclusi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura in metallo zincato con grado di protezione IP44, altezza 75 mm e larghezza 500 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e resistente nelle installazioni elettriche. Questo componente assicura protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. La finitura zincata offre una maggiore resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche per applicazioni in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized
Testata chiusura metallica zincata IP44 H75mm larghezza 500mm per installazioni elettriche robuste