Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07576
Cod. Produttore
07576
Cod. EAN
8000126075762

Informazioni di prodotto

  • Serie: LC
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Testata chiusura
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Testata di chiusura in metallo zincato con altezza di 75 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e stabile. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione nelle installazioni elettriche, è ideale per completare quadri e componenti elettrici, offrendo robustezza e affidabilità. La finitura zincata conferisce resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili. Descrizione del produttore: End Cap, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Testata chiusura metallica zincata H75mm larghezza 400mm per quadri elettrici