›

Testata chiusura metallica zincata H50mm larghezza 200mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06544
Cod. Produttore 06544
Cod. EAN 8000126065442

Informazioni principali

  • Serie: LC
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Protezione: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura in metallo zincato con altezza di 50 mm e lunghezza di 200 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e stabile nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici e sistemi di distribuzione, offrendo resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo grazie al trattamento zincato. La sua struttura robusta assicura un montaggio affidabile e una protezione efficace degli elementi interni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: End Cap, Width 200mm, Height 50mm, Galvanized
Testata chiusura metallica zincata H50mm larghezza 200mm per quadri elettrici