›

Testata chiusura metallica zincata H50mm larghezza 150mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC06543
Cod. Produttore 06543
Cod. EAN 8000126065435

Informazioni principali

  • Descrizione: Testata di chiusura H50 Z 150
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura in metallo zincato con altezza di 50 mm e lunghezza di 150 mm, progettata per garantire una chiusura sicura e resistente nelle installazioni elettriche. Questo componente assicura protezione e stabilità, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti. La sua struttura robusta e il trattamento zincato ne conferiscono durabilità e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali ed elettrici. Descrizione del produttore: End Cap, Width 150mm, Height 50mm, Galvanized
Testata chiusura metallica zincata H50mm larghezza 150mm per impianti elettrici industriali