›

Testata chiusura metallica H75mm blu per quadri elettrici protezione robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08704
Cod. Produttore 08704
Cod. EAN 8000126087048

Informazioni principali

  • Descrizione: Testata chiusura H75 Blu 200
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08704
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 61537
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura in metallo con altezza di 75 mm, verniciata in colore blu. Progettata per garantire una chiusura sicura e resistente nelle installazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo. Ideale per completare quadri elettrici o sistemi di distribuzione, assicura protezione e stabilità. La sua struttura solida e il trattamento superficiale ne migliorano la resistenza all’usura e agli agenti esterni. Descrizione del produttore: End Cap, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata chiusura metallica H75mm blu per quadri elettrici protezione robusta