›

Testata chiusura metallica blu H75mm larghezza 150mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08703
Cod. Produttore 08703
Cod. EAN 8000126087031

Informazioni principali

  • Descrizione: TESTATA DI CHIUSURA H75 BLU 150
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Serie: LC08703
  • Tipo: End Cap
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura realizzata in materiale metallico resistente, con altezza di 75 mm e finitura di colore blu. Progettata per garantire una chiusura sicura e stabile nelle installazioni elettriche, offre robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di fissaggio affidabili e di qualità, contribuisce a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e l’adattamento in diversi contesti tecnici. Descrizione del produttore: End Cap, Width 150mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata chiusura metallica blu H75mm larghezza 150mm per impianti elettrici