›

Testata chiusura IP44 resistente zincata 75x75mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07886
Cod. Produttore 07886
Cod. EAN 8000126078862

Informazioni principali

  • Protezione IP44: Ingress Protection
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Serie: LC07886
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura con grado di protezione IP44, progettata per garantire una chiusura sicura e affidabile di componenti elettrici. Realizzata in materiale resistente, assicura protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, con un’altezza di 75 mm che ne facilita l’installazione in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized
Testata chiusura IP44 resistente zincata 75x75mm per impianti elettrici