›

Testata chiusura IP44 metallo 75mm altezza 200mm protezione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07896
Cod. Produttore 07896
Cod. EAN 8000126078961

Informazioni principali

  • Protezione IP44 Ingress
  • Larghezza 200 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale Galvanizzato
  • Serie LC07896
  • Conformità EN 50085-1/2-1
  • Marcatura CE 2016
  • Direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura realizzata in materiale metallico resistente, con grado di protezione IP44 che garantisce protezione contro l’ingresso di corpi solidi e spruzzi d’acqua. Ha un’altezza di 75 mm e una lunghezza di 200 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiusura sicura e duratura. Questo componente è progettato per assicurare affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized
Testata chiusura IP44 metallo 75mm altezza 200mm protezione elettrica