›

Testata chiusura IP44 altezza 75mm colore blu per impianti elettrici protezione polvere e acqua

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08782
Cod. Produttore 08782
Cod. EAN 8000126087826

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Elementi di montaggio: Inclusi
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Serie: LC08782

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura con grado di protezione IP44, altezza 75 mm, colore blu. Progettata per garantire una chiusura sicura e resistente in impianti elettrici, offre protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 100mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata chiusura IP44 altezza 75mm colore blu per impianti elettrici protezione polvere e acqua