Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7883A00
Cod. Produttore
1SL7883A00
Cod. EAN
8000126260199

Informazioni di prodotto

  • Protezione IP44: resistente a schizzi
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Colore: Grigio RAL703
  • Materiale: non specificato
  • Serie: LC1SL
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Testata di chiusura con grado di protezione IP44, altezza 75 mm e finitura in RAL703. Progettata per garantire una protezione efficace contro polvere e spruzzi d’acqua, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 150mm, Height 75mm, Grey

Produttore

ABB

Testata chiusura IP44 altezza 75 mm finitura RAL7035 per protezione elettrica robusta