›

Testata chiusura IP44 altezza 75 mm colore blu per protezione componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08784
Cod. Produttore 08784
Cod. EAN 8000126087840

Informazioni principali

  • Protezione IP44: Ingress Protection
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Elemento di montaggio: Incluso
  • Norme CE: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Serie: LC08784

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura con grado di protezione IP44, altezza 75 mm, colore blu, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni, offre una chiusura robusta e durevole. Adatta per l’impiego in ambienti industriali e civili, assicura una perfetta tenuta e protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata chiusura IP44 altezza 75 mm colore blu per protezione componenti elettrici