›

Testata chiusura IP44 75mm blu protezione polvere spruzzi per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08781
Cod. Produttore 08781
Cod. EAN 8000126087819

Informazioni principali

  • Protezione IP: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Elemento di montaggio: Incluso
  • Serie: LC08781
  • Certificazioni: EN 50085, EN 61537
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura con grado di protezione IP44, altezza 75 mm, colore blu. Progettata per garantire una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione. Descrizione del produttore: End Cap Ingress Protection IP44 with Mounting Elements, Width 75mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata chiusura IP44 75mm blu protezione polvere spruzzi per applicazioni elettriche