Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL7583A00
Cod. Produttore
1SL7583A00
Cod. EAN
8000126258493

Informazioni di prodotto

  • Serie: H75
  • Colore: RAL7035 grigio
  • Larghezza: 150mm
  • Altezza: 75mm
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Materiale: Metallo
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Testata di chiusura con altezza di 75 mm, verniciata in colore RAL 7035, progettata per garantire protezione e finitura sicura nelle installazioni elettriche. Realizzata in materiale resistente per assicurare durata e affidabilità, è ideale per completare quadri elettrici e sistemi di distribuzione, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: End Cap, Width 150mm, Height 75mm, Grey

Produttore

ABB

Testata chiusura H75mm RAL7035 grigio protezione quadri elettrici