›

Testata chiusura H75 mm blu resistente per installazioni elettriche 300 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08705
Cod. Produttore 08705
Cod. EAN 8000126087055

Informazioni principali

  • Serie: LC08705
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura di altezza 75 mm, realizzata in materiale resistente, verniciata in blu. Progettata per garantire una chiusura sicura e duratura nelle installazioni elettriche, assicura protezione e stabilità ai componenti collegati. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: End Cap, Width 300mm, Height 75mm, Bright Blue
Testata chiusura H75 mm blu resistente per installazioni elettriche 300 mm