Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07575
Cod. Produttore
07575
Cod. EAN
8000126075755

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Testata chiusura
  • Serie: LC07575
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La testata di chiusura H75 Z 300 è un componente in metallo zincato progettato per garantire una chiusura sicura e resistente negli impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura protezione e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità. Questo accessorio è fondamentale per completare e proteggere le installazioni, facilitando il montaggio e mantenendo l'integrità del sistema elettrico. Descrizione del produttore: End Cap, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Testata chiusura H75 larghezza 300mm metallo zincato per impianti elettrici