› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

Testata chiusura 40x40 mm plastica bianca protezione IP40 per strutture elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43392
Cod. Produttore 43392
Cod. EAN 8000126433920

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Protezione: IP40
  • Certificazione: IMQ
  • Marcatura CE: 2021
  • Norme: EN 50085-1/2
  • Serie: LC43392

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata di chiusura di colore bianco, dimensioni 40x40 mm, ideale per completare e proteggere le strutture elettriche garantendo una finitura ordinata e sicura. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, si adatta perfettamente a installazioni elettriche standard, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: End Cap, Width 40mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ
Testata chiusura 40x40 mm plastica bianca protezione IP40 per strutture elettriche