Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43405
Cod. Produttore
43405
Cod. EAN
8000126434057

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 100x60 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Grado protezione: IP40
  • Certificazione: IMQ
  • Marcatura CE: 2021
  • Norme: EN 50085-1/2
  • Serie: LC43405

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Testata di chiusura di dimensioni 100x60 mm in colore bianco, ideale per completare e proteggere gli alloggiamenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una finitura estetica e funzionale agli impianti elettrici, assicurando sicurezza e ordine nell'installazione. Adatta per utilizzo in ambienti interni, facilita la gestione e la manutenzione delle strutture elettriche. Descrizione del produttore: End Cap, Width 100mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ

Produttore

ABB

Testata chiusura 100x60 mm plastica bianca IP40 per alloggiamenti elettrici interni