› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Accessori per canaline

Testata canalina 120x60mm PVC alluminio grigio installazione elettrica

Cod. Rexel BTI121002GR
Cod. Produttore 121002GR
Cod. EAN 8012199125039

Informazioni principali

  • Sezione: 120x60 mm
  • Materiale: PVC e alluminio
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Testata per canale
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Testata per canale portacavi di dimensioni 120x60 mm realizzata in materiale resistente con trattamento antibatterico. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la configurazione sinistra/destra garantisce una facile installazione e adattabilità in diversi contesti elettrici. Progettata per offrire una soluzione funzionale e duratura nella gestione ordinata dei cavi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: testata per canale in PVC e in alluminio - sezione 120x60mm - grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Sinistra/destra

altezza

60 mm

Trattamento antibatterico

Serie

INTERLINK

Testata canalina 120x60mm PVC alluminio grigio installazione elettrica