Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW7A1715
Cod. Produttore
ZB5AW7A1715
Cod. EAN
3389119043403

Informazioni di prodotto

Testa pulsante a doppio tasto luminoso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 2 pulsanti bianchi e 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo ad impulso. È di forma rettangolare e ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dai simboli "+" /"-". Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo ghiera, riducendo al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Serie

Harmony_XB5_ZB5

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di punti di comando

2

forma della lente

rettangolare

con anello frontale

tattile

forma del pulsante

piatto

diametro del foro

22.5 mm

illuminabile

colore del pulsante

bianco

colore dell'anello frontale

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

etichettato

Produttore

Testa pulsante doppio luminoso bianco filo/bianco filo Ø22 con marcatura