Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC2JE61
Cod. Produttore
ZC2JE61
Cod. EAN
3666916039939

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Finecorsa
  • Materiale testa: Metallo
  • Serie: OsiSense XC Special format
  • Movimento operatore: Lineare
  • Tipo operatore: End plunger con molla
  • Approccio: Verticale, 1 direzione
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Peso netto: 0,195 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa robusta e compatta, progettata per applicazioni industriali di controllo e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, si integra facilmente in sistemi di automazione grazie al suo design funzionale. Ideale per il rilevamento preciso della posizione in macchinari elettrici, assicura un funzionamento stabile e sicuro. La sua costruzione solida e il meccanismo di azionamento permettono un controllo efficace dei movimenti, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa degli impianti industriali.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

OsiSense XC Special format