Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKE636
Cod. Produttore
ZCKE636
Cod. EAN
3666916040348

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Testa finecorsa
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Operatore: Stantuffo laterale metallo
  • Movimento: Lineare
  • Materiale: Metallo
  • Attuazione: Su estremità
  • Temperatura: -40…70 °C
  • Peso netto: 0,2 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa per finecorsa progettata per applicazioni di controllo e sicurezza in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e affidabili, garantisce un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per l’utilizzo con interruttori di fine corsa, assicura un controllo efficace dei movimenti meccanici, contribuendo alla protezione di macchinari e sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione in diversi contesti industriali.

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Serie

Limit switches XC Standard