›

TESTA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKE05
Cod. Produttore ZCKE05
Cod. EAN 3666916040720

Informazioni principali

  • Tipo: Testa finecorsa
  • Serie: Limit switches XC Standard
  • Movimento: Rotatorio
  • Materiale testa: Metallo
  • Azione commutazione: Da sinistra e/o destra
  • Ritorno molla: Senza leva
  • Temperatura operativa: -25…70 °C
  • Apertura positiva: Con

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa standard xc OsiSense di Schneider Electric rotante in formato industriale EN 50041 senza leva ha un ritorno a molla con azionamento da destra e da sinistra o da destra o da sinistra.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Asse di rotazione

Serie

Limit switches XC Standard

TESTA PER FINECORSA
€ 26,89 x 1 pz.
(pz.)