›

LEVA PER FINECORSA

Cod. Rexel TEZCKY43
Cod. Produttore ZCKY43
Cod. EAN 3666916038703

Informazioni principali

  • Tipo operatore: Leva a rullo
  • Movimento testa: Rotatorio
  • Azionamento: Cam 30°
  • Approccio: Laterale
  • Temperatura uso: -25…70 °C
  • Temperatura alta: 10…120 °C
  • Compatibilità: XCKS, XCKJ, XCKL, XCKM
  • Serie: Limit switches XC Standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La leva standard xc OsiSense di Schneider Electric in formato EN 50041 industriale ha una leva a rullo in acciaio di lunghezza variabile.

Caratteristiche tecniche

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Limit switches XC Standard

LEVA PER FINECORSA
€ 10,22 x 1 pz.
(pz.)