Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETC025
Cod. Produttore
TC025
Cod. EAN
8016692590448

Informazioni di prodotto

  • Diametro taglio: 25 mm
  • Lame in acciaio speciale resistenti
  • Innesto rapido maschio
  • Bloccaggio automatico
  • Pressione max 700 bar
  • Taglia rame, alluminio acciaio
  • Funziona con pompa oleodinamica
  • Serie: TC025

Certificazioni e Dichiarazioni

La testa oleodinamica da taglio TC025 è uno strumento professionale progettato per eseguire il taglio preciso di cavi e funi con diametro massimo di 25 mm. Dotata di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, può essere collegata a pompe oleodinamiche, pneumatiche o elettro-oleodinamiche. La lama inferiore si avvicina al conduttore mediante azionamento della pompa, garantendo un taglio netto e sicuro, mentre il complesso superiore si apre solo con lama inferiore completamente retratta per evitare danni. La testa è robusta, leggera (2 kg) e compatta (213x87 mm), e richiede una manutenzione minima: pulizia accurata dopo l’uso e sostituzione semplice delle lame e dell’innesto rapido. È dotata di lame e ganasce taglienti sostituibili ed è adatta al taglio di conduttori massicci, multifilari e funi in acciaio, garantendo elevate prestazioni in ambito elettrico e industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La testa oleodinamica TC025 è adatta a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 25 mm. La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

Adatto per il diametro max. del cavo

25 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

213 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Testa oleodinamica tranciafuni 25mm taglio cavi e funi oleodinamica