Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETC055
Cod. Produttore
TC055
Cod. EAN
8016692590431

Informazioni di prodotto

  • Diametro max taglio: 55 mm
  • Lame in acciaio speciale resistenti
  • Taglia conduttori: rame, alluminio
  • Innesto rapido maschio
  • Bloccaggio automatico
  • Pressione max esercizio: 700 bar
  • Compatibile con pompa oleodinamica
  • Serie: TC055

Certificazioni e Dichiarazioni

La testa oleodinamica da taglio TC055 è uno strumento robusto e performante, progettato per il taglio di cavi e funi in acciaio con diametro massimo di 55 mm. Funziona con una pressione massima di esercizio di 700 bar, garantendo potenza e precisione nelle operazioni di taglio. È dotata di lame sostituibili, con lame inferiori e superiori facilmente intercambiabili per mantenere sempre l'efficienza del taglio. La testa è munita di un innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, compatibile con pompe oleodinamiche a pedale, pneumo o elettro-oleodinamiche. La struttura è progettata per evitare danni durante l’uso, con un perno di bloccaggio che assicura la chiusura sicura del complesso superiore. La manutenzione è semplice, richiedendo solo una pulizia accurata quotidiana per rimuovere polvere e sporco, e la sostituzione periodica dell’innesto rapido e delle lame. La testa è fornita con una custodia metallica per la protezione durante il trasporto e lo stoccaggio. Questo utensile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono tagli precisi e sicuri su conduttori e funi in acciaio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La testa oleodinamica TC055 è adatta a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 55 mm. La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

Adatto per il diametro max. del cavo

55 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

357 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Testa oleodinamica tranciafuni diametro 55 mm taglio conduttori e funi