Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERHT160-60N
Cod. Produttore
RHT160-60N
Cod. EAN
8016692639338

Informazioni di prodotto

  • Diametro max foro: 21 mm
  • Spessore max barra: 10 mm
  • Materiali: rame e acciaio
  • Pressione max esercizio: 700 bar
  • Innesto rapido: maschio con bloccaggio
  • Applicazioni: cabine e quadri elettrici
  • Serie: RHT160-60N
  • Max foro tranciafori: 17 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

La testa oleodinamica tranciafori RHT160-60N è uno strumento professionale progettato per eseguire fori di diversi diametri su sbarre di rame o acciaio dolce, con una distanza massima dal bordo della sbarra di 60,7 mm. Presenta dimensioni compatte con una lunghezza di 240,5 mm e una larghezza di 181,5 mm, e un peso di 9,3 kg, che ne garantiscono una buona maneggevolezza nonostante la robustezza costruttiva. La testa opera con una pressione massima di 700 bar e richiede un olio con una cilindrata di 36 cm³ per sviluppare una forza di tranciatura pari a 165 kN, assicurando prestazioni elevate e precisione nel taglio. È dotata di un innesto rapido maschio a bloccaggio automatico, che consente una facile connessione a pompe oleodinamiche a pedale, pneumo o elettro-oleodinamiche CEMBRE. La testa è progettata per garantire sicurezza e comodità d'uso, grazie alla possibilità di rotazione a 360° dell'attacco rapido, che permette all'operatore di lavorare nella posizione più agevole senza dover spostare l'intero strumento. È adatta all'utilizzo con coppie matrice-punzone specifiche, selezionabili in base al diametro del foro desiderato e allo spessore della barra da lavorare, come indicato nella tabella tecnica. La manutenzione è semplice e consiste principalmente in una pulizia accurata dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui, e nella sostituzione periodica del raccordo rapido, seguendo le indicazioni per garantire la tenuta e la sicurezza dell’impianto oleodinamico. Quando non in uso, la testa deve essere conservata nel suo apposito astuccio in acciaio per proteggerla da urti e polvere. Questo strumento rappresenta una soluzione affidabile e professionale per la realizzazione di fori su materiali conduttori come rame e acciaio dolce, con un design che unisce robustezza, precisione e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le teste oleodinamiche RHT160 e RHT160-60N sono adatte a eseguire fori con diametro massimo di 21 mm su barre di rame ed acciaio con spessore di 10 mm. Sono la scelta ideale per l’esecuzione di collegamenti in cabine di trasformazione, quadri elettrici di comando ed impianti di potenza. La testa è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il loro funzionamento è necessario abbinarle ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

tipo di azionamento

Pompa a pedale

Produttore

Tranciafori oleodinamico Ø max 17mm distanza 60mm per cabine elettriche