Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETC120
Cod. Produttore
TC120
Cod. EAN
8016692554549

Informazioni di prodotto

  • Diametro taglio 120 mm
  • Lame in acciaio speciale
  • Innesto rapido maschio
  • Bloccaggio automatico
  • Impugnatura ergonomica
  • Pressione max 700 bar
  • Taglio cavi rame/alluminio
  • Serie CETC120

Certificazioni e Dichiarazioni

La testa oleodinamica da taglio TC120 è uno strumento professionale progettato per il taglio di conduttori in rame, alluminio e cavi telefonici con un diametro massimo di 120 mm. È dotata di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, compatibile con pompe oleodinamiche a pedale, pneumo o elettro-oleodinamiche. La testa opera a una pressione massima di 700 bar e richiede un olio con cilindrata di 182 cm³. Le lame, inferiori e superiori, sono sostituibili e la testa è dotata di ganasce taglienti sostituibili per garantire prestazioni ottimali nel tempo. È adatta per conduttori a filo sottile, massicci e multifilari, ma non deve essere utilizzata per tagliare acciaio o cavi rinforzati con treccia in filo d'acciaio. La testa è robusta, facile da mantenere e deve essere pulita accuratamente dopo ogni uso per evitare danni causati da polvere e sabbia. Per la custodia e il trasporto si consiglia la cassetta metallica dedicata. Le dimensioni compatte (536 mm di lunghezza e 175 mm di larghezza) e il peso di 9,5 kg rendono la testa facilmente maneggevole. La presenza di un perno di bloccaggio garantisce la sicurezza durante l'uso, mentre il sistema di apertura e chiusura delle lame permette un posizionamento preciso sul punto di taglio desiderato. La testa TC120 è uno strumento affidabile e preciso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono tagli netti e sicuri di conduttori in rame, alluminio e cavi telefonici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La testa oleodinamica TC120 è adatta a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 120 mm. La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per facilitare il taglio di cavi passanti ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. È dotata di un’impugnatura ergonomica per agevolare il posizionamento della testa sul cavo. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

Adatto per il diametro max. del cavo

120 mm

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

536 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Testa oleodinamica tranciacavi Ø120mm per cavi rame e alluminio