Descrizione del prodotto
Testa oleodinamica da taglio TC096, progettata per il taglio di conduttori in rame e alluminio con diametro massimo di 95 mm. Funziona con una pressione massima di esercizio di 700 bar e richiede un olio con una cilindrata di 124 cm3. Le dimensioni compatte (lunghezza 397 mm, larghezza 249 mm) e il peso contenuto di 7,9 kg la rendono uno strumento maneggevole e robusto. È adatta al taglio di diversi tipi di cavi, tra cui cavi quadripolari in rame a bassa tensione, cavi tripolari in rame o alluminio ad alta tensione, cavi multipolari armati in rame e cavi unipolari in rame di grande sezione. La testa è dotata di lame sostituibili e innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, compatibile con pompe oleodinamiche, pneumatiche o elettro-oleodinamiche CEMBRE. È progettata esclusivamente per il taglio di cavi in rame o alluminio e non deve essere utilizzata su corde in acciaio o alluminio-acciaio. La manutenzione è semplice e comprende la pulizia accurata, la lubrificazione del perno lame e la sostituzione dell’innesto rapido. La testa è fornita con un'apposita custodia metallica per la protezione durante il trasporto e lo stoccaggio.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La testa oleodinamica TC096 è adatta a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 95 mm.
La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è aperta per consentire il taglio rapido di cavi passanti mediante precisi movimenti “a forbice”. È completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico.
Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.