Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETC050
Cod. Produttore
TC050
Cod. EAN
8016692554518

Informazioni di prodotto

  • Diametro max cavi: 50 mm
  • Lame in acciaio speciale: resistenti
  • Innesto rapido: maschio con bloccaggio
  • Pressione max esercizio: 700 bar
  • Compatibile con pompe: oleodinamiche
  • Materiali tagliati: rame, alluminio
  • Tipo: testa oleodinamica
  • Serie: CETC050

Certificazioni e Dichiarazioni

Testa oleodinamica da taglio TC050, progettata per il taglio di conduttori in rame e alluminio con diametro massimo di 50 mm. Funziona con una pressione massima di esercizio di 700 bar e richiede un olio con cilindrata di 38 cm³. La testa è dotata di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, compatibile con pompe oleodinamiche a pedale, pneumo o elettro-oleodinamiche. È caratterizzata da lame sostituibili, con lama inferiore e superiore facilmente intercambiabili per garantire prestazioni ottimali nel tempo. La struttura robusta e la manutenzione semplice, che include la pulizia accurata e la sostituzione del raccordo rapido, assicurano lunga durata e affidabilità. La testa è specificamente studiata per evitare il taglio di cavi in acciaio o rinforzati, garantendo sicurezza e precisione nelle operazioni di taglio di cavi elettrici in rame e alluminio. Dimensioni compatte (325 mm lunghezza, 112 mm larghezza) e peso contenuto (3,2 kg) ne facilitano la maneggevolezza e l’uso professionale. (Caratteristiche dettagliate e istruzioni d’uso sono riportate nel manuale tecnico a corredo.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La testa oleodinamica TC050 è adatta a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 50 mm. La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

Adatto per il diametro max. del cavo

50 mm

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

325 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Testa oleodinamica tranciacavi 50 mm taglio cavi rame alluminio