Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERHM132
Cod. Produttore
RHM132
Cod. EAN
8016692555034

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Testa oleodinamica
  • Sezione max conduttore: 400 mm²
  • Forza nominale: 130 kN
  • Pressione max esercizio: 700 bar
  • Innesto: Rapido maschio
  • Bloccaggio: Automatico
  • Compatibilità matrici: Serie standard
  • Serie: RHM132

Certificazioni e Dichiarazioni

Testa oleodinamica da compressione RHM132, progettata per la compressione di connettori elettrici su conduttori fino a 400 mm² (800 MCM). Offre una forza di pressatura di 130 kN con una pressione massima di esercizio di 700 bar. Il dispositivo è dotato di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, compatibile con pompe oleodinamiche, pneumo-oleodinamiche ed elettro-oleodinamiche della gamma Cembre. La testa ha dimensioni compatte, con lunghezza di 216 mm e larghezza di 80 mm, e un peso di 3,1 kg (senza matrici). Il suo design robusto garantisce affidabilità e durata, mentre l’uso di inserti intercambiabili universali permette di adattarsi a diverse esigenze di pressatura. L’olio necessario per il funzionamento è di 47 cm³. La testa consente un posizionamento preciso delle matrici per assicurare una compressione efficace e sicura, con un sistema di sblocco delle matrici tramite dispositivo di rilascio pressione della pompa. È consigliata una pulizia accurata dopo l’uso per mantenere le prestazioni ottimali e la sostituzione dell’innesto rapido con serraggio a 30 Nm per garantire la tenuta. Quando non in uso, si consiglia di conservare la testa nella sua apposita custodia in tela per proteggerla da polvere e urti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La testa oleodinamica RHM132 è adatta a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 400 mm2. Adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 130 kN. La testa è chiusa ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

216 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 8

Forza di compressione

0 ... 130 KILONEWTON

Produttore

Testa oleodinamica chiusa 400mm² per connettori elettrici industriale