Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERHC131
Cod. Produttore
RHC131
Cod. EAN
8016692555010

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Testa oleodinamica
  • Capacità conduttori: 400 mm²
  • Serie matrici: Standard 130 kN
  • Pressione max esercizio: 700 bar
  • Innesto: Rapido maschio
  • Bloccaggio: Automatico
  • Compatibilità: Utensili 130 kN
  • Serie: RHC131

Certificazioni e Dichiarazioni

Testa oleodinamica per la compressione di connettori elettrici e capicorda su conduttori fino a 400 mm² (800 MCM). Progettata per garantire una forza di pressatura elevata fino a 130 kN, con una pressione massima operativa di 700 bar. Dotata di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, è compatibile con pompe oleodinamiche, pneumatiche ed elettro-oleodinamiche Cembre. Il design robusto assicura durata e affidabilità, mentre la possibilità di sostituire facilmente gli inserti intercambiabili consente un utilizzo versatile su diverse tipologie di connettori. La testa richiede una quantità d’olio di 47 cm³ per il corretto funzionamento ed è caratterizzata da dimensioni compatte (234 mm di lunghezza e 129 mm di larghezza) e un peso contenuto di 3,8 kg, facilitandone la maneggevolezza. È inoltre fornita con una custodia in tela per la protezione durante il trasporto e lo stoccaggio. La struttura è studiata per evitare danni durante l’uso, con un sistema di blocco e sblocco delle matrici che garantisce sicurezza e precisione nella pressatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La testa oleodinamica RHC131 è adatta a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 400 mm2. Adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 130 kN. La testa è aperta ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

232 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 8

Forza di compressione

0 ... 130 KILONEWTON

Produttore

Testa oleodinamica C 400mmq compressori elettrici installazione cavi