Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERHU131-C
Cod. Produttore
RHU131-C
Cod. EAN
8016692557267

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Testa oleodinamica
  • Innesto rapido: Maschio con bloccaggio
  • Campo d’uso: Utensile HT131-UC
  • Applicazione: Connessioni cavi alluminio
  • Tecnica: Punzonatura profonda
  • Matrice: Chiusa
  • Sezione cavo: 400 mmq
  • Serie: CERHU131-C

Certificazioni e Dichiarazioni

Testa oleodinamica a U per la compressione di connettori elettrici su conduttori fino a 400 mm² in rame (800 MCM) e fino a 300 mm² in alluminio (600 MCM). Offre una forza di pressatura di 130 kN con una pressione massima operativa di 700 bar. Progettata per l’uso con pompe idrauliche, pneumatiche o elettroidrauliche Cembre, è dotata di un accoppiamento rapido maschio con blocco automatico. La testa è fornita con l’adattatore AU130-C, che consente l’utilizzo di matrici semicircolari della serie M...-C, adatte per punzonatura, compressione circolare ed esagonale su conduttori di rame, almelec o alluminio. È possibile montare anche adattatori superiori e inferiori per l’impiego di matrici di pre-rotondatura e matrici contenitive con sistema di punzonatura profonda per connettori su cavi in alluminio. La struttura robusta e compatta garantisce facilità di utilizzo e manutenzione minima, con possibilità di sostituzione rapida degli inserti e degli adattatori. Dimensioni contenute (245 mm di lunghezza, 89 mm di larghezza) e peso di 3,7 kg ne facilitano la maneggevolezza. Ideale per applicazioni professionali di pressatura elettrica su conduttori di medie e grandi dimensioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Testa oleodinamica completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, avente gli stessi campi d’utilizzo dell’utensile HT131-UC. Consente quindi, con adeguati accessori, la realizzazione di connessioni elettriche su cavi in alluminio mediante la tecnica della punzonatura profonda in matrice chiusa.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

232 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

10 ... 400 mm²

gamma AWG

800 ... 8

Forza di compressione

0 ... 130 KILONEWTON

Produttore

Testa oleodinamica a U 400mmq per punzonatura cavi alluminio