Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEECW-H3D
Cod. Produttore
ECW-H3D
Cod. EAN
8016692553559

Informazioni di prodotto

La testa oleodinamica CEECW-H3D offre prestazioni elevate e massima efficienza per l’installazione di connettori elettrici su conduttori fino a 630 mm².

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’innesto rapido maschio con bloccaggio automatico
  • Compatibilità con matrici standard e serie ad innesto semicircolare
  • Riduzione dei tempi di lavoro con forza di compressione fino a 230 kN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature conformi alle norme DIN
  • Risparmio energetico garantito da una compressione ottimale dei connettori
  • Versatilità nell’uso con materiali diversi come rame, alluminio e acciaio
La testa oleodinamica ECW-H3D è adatta a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 630 mm2. Adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 230 kN. La testa è chiusa ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Mediante l’adattatore AU520-130C può impiegare la serie di matrici ad innesto semicircolare comune agli utensili sviluppanti una forza di 130 kN. È compatibile, inoltre, con una serie di matrici per comprimere connettori elettrici conformi alle norme DIN e con una serie di matrici da taglio per corde in rame, alluminio, aldrey e alluminio-acciaio. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

lunghezza

290 mm

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

8 mm² 630 mm²

gamma AWG

8 1250

stampo per pressatura

universale (inserti intercambiabili)

esecuzione/azionamento

testa di pressaggio idraulica

adatto per

varie applicazioni

Produttore

Testa oleodinamica 230kN a U per connettori elettrici fino a 630 mm² compressione conduttori