Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE121-58560
Cod. Produttore
121-58560
Cod. EAN
4031026114040

Informazioni di prodotto

Testa nastro KR 38x11.7 W nero KR8/C5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sistema brevettato. Corpo fascetta liscio e arrotondato bloccato in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro. Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR. Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni. Nastro continuo (in bobine da 50 m) da utilizzare con le speciali teste KR85C, per la legatura di fasci di grandi dimensioni. Elevata flessibilità. Il particolare disegno delle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

lunghezza nastro

38 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Punta in fibra di vetro

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

11,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

KR Series

Produttore

Testa nastro KR 38x11,7 mm nero con pistoncino rinforzato per fissaggio resistente vibrazioni uso industriale