Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FV033
Cod. Produttore
ZB5FV033
Cod. EAN
3606481340740

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia verde filopannello

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. I pulsanti luminosi montati a filo ghiera ZB5FVxx conferiscono un tocco di modernità alla tua interfaccia di comando. L'ampia area luminosa fornisce un'illuminazione di ottima qualità per una segnalazione potenziata. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009, fino a 6 contatti ZBE10xx e un elemento luminoso con LED integrato ZBVxx.

Serie

Harmony_XB5_ZB5

diametro del foro

31 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

esecuzione della lente

piatto

forma della lente

tondo

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

colore della lente

verde

numero di segnalatori luminosi installabili

1

Produttore

Harmony XB5, testa lampada spifilopannellopannello , verde Ø30, in plastica- per LED universale