›

TESTA A PISTONCINO CON ROTELLA E CA

Cod. Rexel P2VN AA0FB-R30
Cod. Produttore VN AA0FB-R30
Cod. EAN 8018851317903

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: canotto filettato M12
  • Serie: P2VN
  • Tipo: testa a pistoncino
  • Accessori: rotella inclusa
  • Montaggio: filettatura M12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa a pistoncino con rotella e canotto filettato M12.
TESTA A PISTONCINO CON ROTELLA E CA