›

TESTA A PISTONCINO CON ROTELLA E CA

Cod. Rexel P2VN AA0FB
Cod. Produttore VN AA0FB
Cod. EAN 8018851150579

Informazioni principali

  • Tipo: Testa a pistoncino
  • Rotella: Inclusa
  • Canotto filettato: M12
  • Apertura: Positiva
  • Serie: P2VN
  • Applicazione: Meccanica
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa a pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Testa: A pistoncino con rotella e canotto filettato M12, Apertura positiva: S?.
TESTA A PISTONCINO CON ROTELLA E CA