Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIZYCARD
Cod. Produttore
KIZYCARD

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Tessera prossimità NFC
  • Tipo: Passiva, senza batteria
  • Materiale: Plastica ad alta resistenza
  • Compatibilità: Lettori KIZYN, KIZYNT
  • Uso: Controllo accessi rapido
  • Ambienti: Residenziali e industriali
  • Funzionamento: Continuo, senza manutenzione
  • Serie: IEKIZYCARD
Descrizione del produttore: Tessera di prossimità passiva con tecnologia NFC (Near Field Communication), progettata per garantire un'identificazione rapida, sicura e affidabile degli utenti nei sistemi di controllo accessi.Realizzata in materiale plastico ad alta resistenza, la tessera offre un’elevata durabilità anche in ambienti a uso intensivo. La tecnologia passiva non richiede batteria interna, assicurando un funzionamento continuo nel tempo senza necessità di manutenzione.Compatibile con i lettori:KIZYN,KIZYNT,KIZYNC,KIZYNTCQuesta tessera consente una comunicazione a corto raggio altamente reattiva, perfetta per il riconoscimento immediato a contatto ravvicinato. L'interazione utente-lettore risulta semplice e veloce, riducendo i tempi di accesso e migliorando la fruibilità del sistema.Ideale per contesti:residenziali,commerciali,industriali,multiutenza,Questa soluzione rappresenta uno strumento pratico e sicuro per la gestione degli ingressi in ambienti di ogni tipo.

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

metodo di lettura

Altro

Produttore

TESSERA DI PROSS.PASSIVA NFC PER KI