› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TESI P W 3F SQ AUTOAL 440V 5A +-1MA

Cod. Rexel IMTN2P4PA72A
Cod. Produttore TN2P4PA72A
Cod. EAN 8032826156656

Informazioni principali

  • Serie: TESI
  • Tensione nominale: 440V
  • Corrente nominale: 5A
  • Campo misura: -P÷0÷+P
  • Uscita: 1÷0÷1 mA
  • Alimentazione: Autoalimentato
  • Dimensioni accessorio: 4 moduli DIN
  • Tipo rete: Trifase 3 fili squilibrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TESI P - Trasduttore analogico della potenza attiva - Rete: trifase 3 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -P÷0÷+P - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 440V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TESI

TESI P W 3F SQ AUTOAL 440V 5A +-1MA