› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Varie Misure di processo e Strumentazione

TESI P W 3F EQ AUTOAL 415V 5A +-1MA

Cod. Rexel IMTN2P2PA62A
Cod. Produttore TN2P2PA62A
Cod. EAN 8032826156434

Informazioni principali

  • Serie: TESI
  • Tensione nominale: 415V
  • Corrente nominale: 5A
  • Rete: trifase 3 fili equilibrata
  • Campo misura: -P÷0÷+P
  • Uscita: 1÷0÷1 mA
  • Alimentazione: autoalimentato
  • Formato: 4 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TESI P - Trasduttore analogico della potenza attiva - Rete: trifase 3 fili equilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Campo di misura: -P÷0÷+P - Uscita: 1÷0÷1 mA - Corrente: 5A - Tensione: 415V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

5 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TESI

TESI P W 3F EQ AUTOAL 415V 5A +-1MA