›

TERRA AC WB 22KW 1 PRESA T2 SHUTTER

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC6AGC082154
Cod. Produttore 6AGC082154
Cod. EAN 8719874450928

Informazioni principali

  • Potenza: 22 kW
  • Tipo presa: Tipo 2
  • Fasi: Trifase
  • Corrente: 32 A
  • Protezione: Shutter
  • Connettività: RFID e 4G
  • Serie: TAC-W22-S-R-C-0
  • Installazione: Wallbox AC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAC-W22-S-R-C-0 AC wallbox type 2, socket with shutter, three phase/32A, with RFID and 4G

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

TERRA AC WB 22KW 1 PRESA T2 SHUTTER