› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato touch screen da parete THALOS-230 nero con blocco tastiera password per ambienti pubblici e residenziali

Cod. Rexel VEVE435400
Cod. Produttore VE435400
Cod. EAN 8007951122685

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 Vac
  • Regolazione: ON-OFF o proporzionale
  • Intervallo temperatura: 2 ÷ 50 °C
  • Relè: 1 in scambio, 5 A
  • Blocco tastiera: Con password
  • Display: LCD retroilluminato RGB
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: Thalos 230 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato touch screen da parete e alimentazione da rete elettrica. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

26 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato touch screen da parete THALOS-230 nero con blocco tastiera password per ambienti pubblici e residenziali
€ 67,01 x 1 pz.
(pz.)