Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE458600
Cod. Produttore
VE458600
Cod. EAN
8007951123071

Informazioni di prodotto

AROS TERMOSTATO INCASSO TOUCH BATTERIA

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVE458600 è un termostato incasso touch con funzione di controllo della temperatura. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design compatto e resistente, ideale per installazioni professionali. La sua superficie touch consente un'operatività semplice e intuitiva, mentre il colore e il materiale del corpo garantiscono durabilità e integrazione estetica negli ambienti tecnici. Dotato di elevati livelli di protezione IP e NEMA, assicura sicurezza e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La tecnologia avanzata permette una regolazione precisa del setpoint e una facile integrazione con sistemi di automazione e controllo. Questo termostato è compatibile con vari sistemi di alimentazione e garantisce un funzionamento stabile grazie alla qualità dei componenti impiegati. La sua struttura robusta e il materiale resistente ne fanno una scelta affidabile per applicazioni industriali e civili, contribuendo al risparmio energetico e alla gestione efficiente delle risorse. Descrizione del produttore: Termostato touch screen da incasso e alimentazione a batteria. La tastiera touch screen è rappresentata da 2 icone che, unita al display con retroilluminazione blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Tensione max. dei contatti

250 V

Grado di protezione (NEMA)

1

Classe del termostato

IV

Numero moduli da frutto

3

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

grado di protezione (IP)

IP40

comando

Tasto

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

con display

collegamento

Altro

profondità

53 mm

altezza

50 mm

Tipologia

On/off

larghezza

72 mm

colore

Altro

tipo di montaggio

Incassato

Produttore

Termostato incasso touch screen batteria controllo temperatura design compatto per uso civile e industriale

€ 67,01 x 1 pz.
(pz.)