Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CKA0063A1595
Cod. Produttore
2CKA006300A1595
Cod. EAN
4011395231340

Informazioni di prodotto

  • Serie: 6127/01
  • Funzione termostato touch
  • Controllo temperatura ambiente
  • Supporto funzioni KNX
  • Alimentazione ausiliaria 24 V
  • Compatibile sistemi 2 e 4 tubi
  • Classe regolatore temperatura 1
  • Conformità direttive EMC, RoHS

Documentazione tecnica

Termostato touch da incasso per il controllo della temperatura ambiente, progettato per sistemi bus EIB/KNX con comando locale integrato. Il dispositivo presenta un'interfaccia moderna e intuitiva con display digitale e pulsanti touch per la regolazione precisa del clima interno. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'installazione discreta e un funzionamento affidabile per ambienti residenziali o commerciali. Conforme alle direttive europee EMC, bassa tensione e RoHS, assicura sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per la gestione efficiente del riscaldamento e del raffrescamento con un design elegante e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ordering possible only in connection with the design ID. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Control element with room thermostat function for controlling TSA/K 230.1, TSA/K 24.1 in connection with KNX-Heating actuator, commercially available valve drives or analogue valve drives (continuous controllers). The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. With integrated KNX bus coupler. Number of bus subscribers: 1 with separate 24 V auxiliary power supply

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Classe del termostato

I

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

sensore esterno

Serie

6127 01

Produttore

ABB

Termostato touch orizzontale controllo temperatura ambiente KNX residenziale