Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02952
Cod. Produttore
02952
Cod. EAN
8007352512429

Informazioni di prodotto

Termostato touch KNX 2M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato elettronico touch per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, 1 uscita a relè NO 4 A 24 V~, 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9004

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Produttore

Termostato touch KNX 2 moduli nero controllo temperatura ambiente riscaldamento condizionamento domotica standard