Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02951
Cod. Produttore
02951
Cod. EAN
8007352512405

Informazioni di prodotto

Termostato touch domotico 2M nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Nero

con display

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9004

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Classe del termostato

V

Produttore

Termostato touch domotico 2 moduli nero controllo temperatura riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità ambienti residenziali e commerciali