Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02951.B
Cod. Produttore
02951.B
Cod. EAN
8007352512672

Informazioni di prodotto

Termostato touch domotico 2M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, bianco - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

colore

Bianco

con display

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9016

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Produttore

Termostato touch domotico 2 moduli bianco controllo temperatura riscaldamento e condizionamento fan-coil 3 velocità ambienti residenziali e commerciali