Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2CKA006300A46
Cod. Produttore
2CKA006300A1546
Cod. EAN
4011395230817

Informazioni di prodotto

Control element 4g. w. RTC

Documentazione tecnica

Termostato touch a incasso con controllo a 4 canali, progettato per l'integrazione in sistemi bus EIB/KNX. Il dispositivo permette il comando locale e si caratterizza per un design moderno e funzionale, adatto al controllo preciso della temperatura ambiente. Realizzato da ABB – Busch-Jaeger, garantisce conformità alle direttive europee EMC, bassa tensione e RoHS, assicurando sicurezza e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un controllo efficiente e intuitivo del clima interno. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Freely configurable multifunction control element. The icons and/or texts are configured by means of a web configuration tool. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Rocker switch left/right (switching/dimming/blind/value sender/light scenes/fan function). The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%. With integrated KNX bus coupler. Number of bus subscribers: 1 with separate 24 V auxiliary power supply

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

tasto di presenza

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

con comando locale

Classe del termostato

I

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

sensore esterno

Serie

6125 02

Produttore

ABB

Termostato touch 4 canali controllo temperatura per domotica KNX