Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14765H
Cod. Produttore
GW14765H
Cod. EAN
8011564825529

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO EASY - GESTIONE UMIDITAÁ - 2 MODULI - TITANIO - CHORUS
Chorus - Home Automation Bus KNX Easy - Sistema BUS con protocollo KNX Easy: un evoluto sistema di controllo conforme allo standard Europeo EN50090, per le soluzioni residenziali, in grado di far dialogare ogni componente dell'impianto. Sicurezza, comfort, risparmio energetico, scenari, controllo a distanza: grazie ad un'interfaccia semplice e intuitiva e all'utilizzo di smartphone o tablet, l'impianto può essere facilmente gestito in locale o da remoto via internet con la app HAPPYHOME di Gewiss.

sistema bus EIB/KNX

composizione

elemento di comando

tipo di montaggio

incassato

con protezione contro il furto/smontaggio

con display

numero di ingressi binari

2

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

funzionamento in parallelo possibile

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

regolazione manuale del valore nominale

tasto di presenza

con comando locale

colore

titanio