Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD1CB190050007
Cod. Produttore
1CB190050007
Cod. EAN
8012823432984

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLISS2
  • Tensione: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Protezione IP: IP20
  • Controllo temperatura: Smart
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Domotica
  • Installazione: Facile e veloce

Documentazione tecnica

Il termostato smart Bliss2 di Finder è un dispositivo innovativo per il controllo intelligente del riscaldamento, integrato con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. Permette la gestione remota dell’impianto tramite Wi-Fi e Bluetooth, offrendo un controllo vocale semplice e immediato. Il sistema include un gateway modulare che facilita la connessione e la comunicazione tra il termostato e la rete domestica, garantendo efficienza e comfort personalizzato. La sua interfaccia digitale chiara e moderna consente una regolazione precisa della temperatura, rendendolo ideale per ambienti residenziali e professionali. Descrizione del produttore: Scopri il TERMOSTATO SMART BLISS2, un dispositivo innovativo progettato per semplificare la gestione della temperatura nella tua casa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo termostato offre un controllo preciso e intuitivo, garantendo comfort e risparmio energetico. La sua tecnologia avanzata si integra perfettamente con il tuo stile di vita, permettendoti di monitorare e regolare la temperatura in modo semplice e veloce. Scegli il TERMOSTATO SMART BLISS2 per un ambiente sempre ideale.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Termostato smart Bliss2 controllo remoto Wi-Fi Bluetooth casa

€ 142,80 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info